画像準備中

AQ-Gソリッドステートリレー

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20個) 注文コード 73907356 品番 AQG12205
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

厚さ4.5mm以下とスリム形状です。
従来機種(AQ-B)の約30%の取付面積でプリント基板の高密度実装に対応、省スペース化が図れます。
スナバ回路内蔵でノイズによる誤差防止
ゼロクロスタイプ、非ゼロクロスタイプを品揃え
入力〜出力間3,000Vの高耐圧です。
スナバ回路内蔵です。
誘導負荷、出力側ノイズによる誤動作を防止するスナバ回路が内蔵されています。

規格UL/C-UL、VDE ゼロクロス機能有り無しNo 最大許容負荷電流(A)1 操作電圧(V)DC5 用途エアコン、除湿機など各種家電、健康医療機器、NCマシン、マウンタ、射出成形機、ロボットなどの産業用機械、各種マイコンボード、アミューズメント、アメニティ関連機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする