曜日別特売

AQ-H ソリッドステートリレー 0.3Aタイプ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)注文コード73907462品番AQH0213AX
参考基準価格(税別)¥88,000販売価格(税込)¥96,778
販売価格(税別)
87,980

実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応
DIP8pinパッケージで省スペース化を実現
AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能
入出力間耐圧 5,000V AC
ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え

用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場規格UL/C-UL、VDE端子形状PCB, SMD包装形態TAPING(X)ゼロクロス機能有り無しYes
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする