Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の ソリッドステート・リレー
AQ-J ソリッドステートリレー
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
73907873
品番
AQJ129V
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
放熱器無し
端子形状
タブ端子・非ゼロクロス
機能
バリスタ内蔵
操作電圧(V)
DC10〜18
出力タイプ
10A 75〜264Vrms