用途厨房機器、自動販売機、射出成形機、包装機械包装機械、アミューズメント機器
規格UL/C-UL、TUV最大許容負荷電流(A)20(with het sink 1)操作電圧(V)DC4~6仕様●放熱器一体型:1a●サージオン電流(出力側):250A●開路時漏れ電流(出力側):5mA以下●閉路時電圧降下(出力側):1.6V以下寸法(mm)28×38×30電圧75~264Vrms(負荷)定格電圧(V)入力側:DC5端子形状タブ端子耐電圧入力-出力間:3000Vrms(1分間)、入力-出力-ケース間:2500Vrms(1分間)方式ゼロクロス保存温度(℃)-30~100(ただし、氷結・結露しないこと)機能バリスタ内蔵出力周波数(Hz)45~65絶縁抵抗(MΩ)入力-出力-ケース間:100以上(500 V DCにて)動作表示ゼロクロス ターンオン/オフ耐振動(耐久)単品:10~55Hz複振幅1.5mm、放熱器一体型:10~55Hz複振幅0.75mm(上下、左右、前後各方向)耐衝撃(耐久)単品: 980 m/s2以上、放熱器一体型: 197m/s2(上下、左右、前後各方向)復帰電圧入力側:1V以上動作時間(ms)1/2サイクル+1以下復帰時間(ms)1/2サイクル+1以下最小負荷電流(mA)出力側:50入力インピーダンス(kΩ)入力側:約0.26出力タイプ25A 75~264Vrms