Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー RF SOP 4a C×R10 電圧駆動
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
73908074
品番
AQS221FR2S
参考基準価格(税別)
¥112,500
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
4a
電圧
AC/DC
負荷電圧(V)
40
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.16
耐電圧(V)
500
パッケージ
SOP16