Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー HF 1a
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
端子形状
サーフェスマウント端子
電圧
DC
注文コード
73908135
品番
AQV101AX
参考基準価格(税別)
¥980,000
販売価格(税込)
¥1,077,780
販売価格(税別)
¥
979,800
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・電圧・内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1a
電圧
DC
タイプ
HF
端子形状
サーフェスマウント端子
出力構成
1a
包装形態
テーピング包装(Z)
パッケージ
DIP6