Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
Photomos短絡保護ノンラッチタイプ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
端子形状
標準P/C板端子
注文コード
73908266
品番
AQV112KL
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
端子形状
標準P/C板端子
包装形態
スティック包装
電圧
DC
規格
UL/C-UL 、VDE
負荷電圧(V)
60
無負荷電流(A)
0.5
耐電圧(V)
1500Vrms
パッケージ
DIP6