接点構成1a
電圧(V)LED逆電圧[VR]5
端子形状サーフェスマウント端子
包装形態スティック包装
仕様鉛フリー
電圧DC
タイプGU
負荷電圧(V)60
出力構成1a
使用周囲温度(℃)-40〜+100
電流(mA)LED電流[IF]:50
保護機能短絡保護機能付(ノンラッチタイプ)
動作時間(ms)2.0(平均)、5.0(最大)
復帰時間(ms)0.1(平均)、1.0(最大)
負荷電流(A)連続:0.5
電圧降下(V)1.35(平均)、1.5(最大)
動作電流(mA)0.8(平均)、10(最大)、0.3(復帰 最小)、0.7(復帰 平均)
許容損失(mW)75(全550)
動作温度範囲(℃)-40〜+85
パッケージDIP6