Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー HE 1a 高容量
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
端子形状
サーフェスマウント端子
注文コード
73909176
品番
AQV251GAX
参考基準価格(税別)
¥705,000
販売価格(税込)
¥769,780
販売価格(税別)
¥
699,800
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
連続負荷電流:Max.3.5Aの高容量(AQV251G)
負荷電圧 30Vと60Vを品揃え
低オン抵抗(Typ.35mΩ、AQV251G)
出力構成:1a
接点構成
1a
用途
計測市場、産業用機械、設備、電源制御、防犯、防災市場
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電圧(V)
30
包装形態
テーピング包装(X)
負荷電流(A)
3.5
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP6