Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GU 1b
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
73909946
品番
AQV414HAZ
参考基準価格(税別)
¥625,000
販売価格(税込)
¥681,780
販売価格(税別)
¥
619,800
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
負荷電圧:400V
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:1b
接点構成
1b
用途
防犯・防災機器、センサ機器、電話装置