Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GU SOP 1b
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(75個)
規格
UL/C-UL
注文コード
73909955
品番
AQV414S
参考基準価格(税別)
¥37,875
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
規格・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
1b
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
負荷電圧(V)
400
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.1
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP6