Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GE 2a
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
端子形状
サーフェスマウント端子
電圧
AC/DC
注文コード
73910156
品番
AQW210EHA
参考基準価格(税別)
¥28,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・電圧・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
負荷電圧:60V、350V、400V、600Vを品揃え
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:2a
接点構成
2a
用途
通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電圧(V)
350
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
5000
パッケージ
DIP8