Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GU 2a カレントリミット機能付
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
73910183
品番
AQW210HL
参考基準価格(税別)
¥57,250
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
カレントリミット機能付 2aタイプ
接点構成
2a
電圧
AC/DC
タイプ
GU
端子形状
標準P/C板端子
出力構成
2a
包装形態
スティック包装
パッケージ
DIP8