Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GU 2a
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
端子形状
標準P/C板端子
負荷電圧(V)
60
注文コード
73910235
品番
AQW212
参考基準価格(税別)
¥52,250
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・負荷電圧・内容量
など
28
種類から選べます
他の種類を見る
接点構成
2a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
端子形状
標準P/C板端子
負荷電圧(V)
60
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.5
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP8