Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GU SOP 2a
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
負荷電圧(V)
60
注文コード
73910314
品番
AQW212S
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
この商品は
負荷電圧・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
負荷電圧:60V、350V、400Vを品揃え
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2a
接点構成
2a
用途
計測機器、通信機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)
60
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.4
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP8