画像準備中

フォトモスリレー GU 2a

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 端子形状標準P/C板端子 負荷電圧(V)400 注文コード73910357 品番AQW214
参考基準価格(税別)¥52,250 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は端子形状・負荷電圧・内容量など28種類から選べます 他の種類を見る
接点構成2a 電圧AC/DC 規格UL/C-UL 端子形状標準P/C板端子 負荷電圧(V)400 包装形態スティック包装 負荷電流(A)0.1 耐電圧(V)1500 パッケージDIP8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする