Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー RF SOP 2A C×R
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
73910628
品番
AQW223R2S
参考基準価格(税別)
¥55,500
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
負荷電圧:250V
低C×R(出力端子間容量:Typ.33pF、オン抵抗:Typ.11Ω)
動作時間:Typ.0.15ms
出力構成:2a
接点構成
2a
用途
計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)
電圧
AC/DC
負荷電圧(V)
250
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.14
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP8