Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー RF 2a 低オン抵抗
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
端子形状
標準P/C板端子
注文コード
73910707
品番
AQW227N
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
低出力端子間容量(Typ.10pF)で高速動作(Typ.0.2ms)
負荷電圧:200V、400Vを品揃え
微小アナログ信号制御が可能
出力構成:2a
接点構成
2a
用途
電話装置、計測機器、コンピュータ入力装置、産業用ロボット
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
端子形状
標準P/C板端子
負荷電圧(V)
200
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.05
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP8