Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー HE 2a
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
73910752
品番
AQW254
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.10.2Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2a
接点構成
2a
用途
計測機器、データ通信装置、電話装置
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
端子形状
標準P/C板端子
負荷電圧(V)
400
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP8