Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GE 2b
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
端子形状
標準P/C板端子
注文コード
73910996
品番
AQW414EH
参考基準価格(税別)
¥35,250
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
負荷電圧:400V
耐電圧:5,000V(強化絶縁)
出力構成:2b
2b出力および1bの2個使用が可能
接点構成
2b
用途
通信モデム、電話装置、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
端子形状
標準P/C板端子
負荷電圧(V)
400
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.1
耐電圧(V)
5000
パッケージ
DIP8