Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GU SOP 2b
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
73911048
品番
AQW414SX
参考基準価格(税別)
¥920,000
販売価格(税込)
¥1,011,780
販売価格(税別)
¥
919,800
バスケットに入れる
小型のSOP形状
微小アナログ信号制御が可能
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2b
接点構成
2b
用途
電源、計測機器、セキュリティ機器、産業用ロボット、センサ機器
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)
400
包装形態
テーピング包装(X)
負荷電流(A)
0.08
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP8