Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー HE 2b
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
73911057
品番
AQW454
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥60,500
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
負荷電圧:400V
低オン抵抗(Typ.11Ω)
耐電圧:1,500Vrms
出力構成:2b
接点構成
2b
用途
セキュリティ機器、計測機器、電話装置、センサ機器
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
端子形状
標準P/C板端子
負荷電圧(V)
400
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
1500
パッケージ
DIP8