Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GU SOP 1a カレントリミット機能付
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
73911416
品番
AQY210LS
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
カレントリミット機能付
リレーオン時の耐サージ性能の向上を実現
負荷電圧:350V
出力構成:1a
接点構成
1a
用途
電話装置、通信モデム
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)
350
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.12
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP4