Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
73911583
品番
AQY212FG2S
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V)
入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献
小型SOP4pin形状にて1.25A制御
出力構成:1a
接点構成
1a
用途
計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器
規格
UL/C-UL、BSI
負荷電圧(V)
60
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
1.25
耐電圧(V)
500
パッケージ
SOP4