画像準備中

フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量電圧駆動

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード73911608 品番AQY212FG2SZ
参考基準価格(税別)¥620,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800
この商品は内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

入力抵抗外付不要の電圧駆動タイプ(推奨入力電圧5V)
入力抵抗内蔵で基板の省スペース化に貢献
小型SOP4pin形状にて1.25A制御
出力構成:1a

接点構成1a 用途計測・試験装置全般、通信・放送機器、電力・プラント装置、防犯・防災装置、センサ機器 規格UL/C-UL、BSI 負荷電圧(V)60 包装形態テーピング包装(Z) 負荷電流(A)1.25 耐電圧(V)500 パッケージSOP4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする