Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GU SOP 1a 高容量
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
73911617
品番
AQY212G2S
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
連続負荷電流:max.1.6Aの高容量(AQY211G2S)
小型のSOP形状
出力構成:1a
接点構成
1a
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE
負荷電圧(V)
60
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
1.25
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP4