Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー GU 1a 高容量
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
端子形状
サーフェスマウント端子
注文コード
73911653
品番
AQY212GHA
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
連続負荷電流:max.1.1Aの高容量
負荷電圧:60V
耐電圧:5,000Vrms(強化絶縁)
出力構成:1a
接点構成
1a
用途
防犯、防災市場、アミューズメント市場、計測市場
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電圧(V)
60
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
1.1
耐電圧(V)
5000
パッケージ
DIP4