Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R10
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
73912195
品番
AQY221R2S
参考基準価格(税別)
¥73,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
低オン抵抗タイプと低出力端子間容量タイプを品揃え
負荷電圧:40V
動作時間:Typ.0.03ms(低出力端子間容量タイプ)
出力:1a
接点構成
1a
用途
計測・試験装置全般、通信・放送機器、医療機器、多点記録計(レコーダー)
電圧
AC/DC
負荷電圧(V)
40
包装形態
スティック包装
負荷電流(A)
0.25
耐電圧(V)
500
パッケージ
SOP4