Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー RF VSSOP C×R10
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
73912238
品番
AQY221R2TW
参考基準価格(税別)
¥870,000
販売価格(税込)
¥956,780
販売価格(税別)
¥
869,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
計測機器、通信機器
電圧
AC/DC
負荷電圧(V)
40
包装形態
テーピング包装(W)
負荷電流(A)
0.25
耐電圧(V)
200
パッケージ
VSSOP