Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー RF SOP 1a C×R
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
注文コード
73912378
品番
AQY222R1SZ
参考基準価格(税別)
¥760,000
販売価格(税込)
¥835,780
販売価格(税別)
¥
759,800
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
負荷電圧:60、80Vを品揃え
低C×Rを実現
動作時間:Typ.0.05ms(AQY225R2S)
出力構成:1a
接点構成
1a
用途
計測・試験装置全般、半導体特性試験装置、ボードテスタ、多点記録計(レコーダー)
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL
負荷電圧(V)
60
包装形態
テーピング包装(Z)
負荷電流(A)
0.5
耐電圧(V)
1500
パッケージ
SOP4