Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー PD 1Aタイプ
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000個)
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電圧(V)
60
注文コード
73912633
品番
AQY272AX
参考基準価格(税別)
¥880,000
販売価格(税込)
¥967,780
販売価格(税別)
¥
879,800
バスケットに入れる
この商品は
端子形状・負荷電圧・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
高容量を実現、連続負荷電流:Max.2A
小型フラットなパワーDIP形状
低オン抵抗(Typ.0.11Ω、AQY272)
出力構成:1a
接点構成
1a
用途
計測機器、信号装置、機械、設備
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE
端子形状
サーフェスマウント端子
負荷電圧(V)
60
包装形態
テーピング包装(X)
負荷電流(A)
2
耐電圧(V)
2500
パッケージ
Power-DIP4