Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー パワー 1a
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
電圧
AC/DC
負荷電圧(V)
400
注文コード
73913315
品番
AQZ204
参考基準価格(税別)
¥21,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・負荷電圧
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
連続負荷電流:4Aの高容量(AQZ102)
SIL4pinのスリム形状
負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え
4点ユニットリレー PhotoMOSリレー パワータイプに搭載可能
接点構成
1a
用途
計測機器、電力装置、信号、産業用機械、設備
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE、BSI
負荷電圧(V)
400
負荷電流(A)
0.5
耐電圧(V)
2500
パッケージ
SIL4