Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 能動部品
Panasonic(パナソニック)の 基板用リレー
フォトモスリレー パワー 1a 電圧駆動
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
73913324
品番
AQZ204D
参考基準価格(税別)
¥23,375
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
電圧駆動を実現
連続負荷電流:3.6Aの高容量(AQZ102D)
負荷電圧:60V、100V、200V、400Vを品揃え
4点ユニットリレーPA-Nリレータイプおよび4点ターミナルに搭載可能
接点構成
1a
用途
産業用機械、設備、信号装置
電圧
AC/DC
規格
UL/C-UL、VDE
負荷電圧(V)
400
負荷電流(A)
0.45
耐電圧(V)
2500
パッケージ
SIL4