Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
SPリレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
73913516
品番
AR1043
参考基準価格(税別)
¥33,650
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
高感度: 定格消費電力(mW)300mW
プラグイン端子/プリント板端子
ラッチングタイプも品揃え
シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意
端子台をご用意
コイル定格電圧(V)
DC48
接点構成
4c
寸法(mm)
50.0×36.8×20.5
質量(g)
約65
規格
UL、CSA、TUV
保護構造
ダストカバー
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
6.2
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点最大許容電流(A)
10(AC)/10A(DC)
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 10A/DC30V 10A