Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
SPリレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
接点構成
2c
コイル定格電圧(V)
DC6
注文コード
73913543
品番
AR1120
参考基準価格(税別)
¥67,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
高感度: 定格消費電力(mW)300mW
プラグイン端子/プリント板端子
ラッチングタイプも品揃え
シャーシに直付け、DINレールにも取り付け可能な取付板をご用意
端子台をご用意
コイル定格電圧(V)
DC6
接点構成
2c
質量(g)
約50
接点最大許容電流(A)
15(AC)/10A(DC)
動作機能
1巻線ラッチング形
寸法(mm)
50.0×36.8×20.5
規格
UL、CSA、TUV
保護構造
ダストカバー
端子形状
プラグイン端子
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 15A/DC30V 10A