Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の パワーリレー
STリレー
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
接点構成
1a1b
コイル定格電圧(V)
DC12
規格
UL、CSA、VDE、TV
注文コード
73914112
品番
AR2013F
参考基準価格(税別)
¥40,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
接点構成・コイル定格電圧・規格
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
8A多極 1a1b/2a接点リレー
耐電圧:3,750V、耐サージ電圧:6,000V
プリント板ソケット、はんだ付け用ソケットをご用意
ラッチングタイプも品揃え
コイル定格電圧(V)
DC12
接点構成
1a1b
用途
電力設備、産業用機器
寸法(mm)
31.0×14.0×11.0
質量(g)
約10
規格
UL、CSA、VDE、TV
保護構造
プラスチックシール
端子形状
プリント基板用端子
定格電流(mA)
20
接点最大許容電圧(V)
AC250/DC30
接点最大許容電流(A)
8(AC)/5(DC)
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC250V 8A/DC30V 5A