商品レビューを投稿する内容量1個コイル定格電圧(V)DC24仕様●接点通電電力(CW):120W以下(at40℃、3GHz、50Ω、V.S.W.R.1.15以下、接点開閉は行わない)●動作バウンス時間:10ms以下 (at 20℃)注文コード73915643品番ARD15124C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はコイル定格電圧・仕様など158種類から選べます他の種類を見る 高周波帯域まで優れた高周波特性
SPDT、トランスファ、SP6Tタイプを品揃え
高感度
長寿命500万回
終端抵抗付きタイプを実現(SP6T)
コイル駆動(+コモンタイプ)も対応可能