Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の 一般リレー
REリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
定格電圧(V)
DC12
注文コード
73916876
品番
ARE1012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥17,750
この商品は
定格電圧・内容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
優れた高周波特性2.6GHz対応
サーフェスマウント端子も品揃え
小型・薄型
コイル定格電圧(V)
DC12
定格電圧(V)
DC12
端子形状
PCB, Thru-hole
インピーダンス
50Ω
包装形態
箱包装
用途
放送・映像市場、通信市場
質量(g)
約5
保護構造
プラシール
動作機能
シングルスティブル型