曜日別特売

REリレー

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1箱(400個)定格電圧(V)DC24注文コード73917016品番ARE10A24Z
参考基準価格(税別)¥176,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

優れた高周波特性2.6GHz対応
サーフェスマウント端子も品揃え
小型・薄型

用途放送・映像市場、通信市場コイル定格電圧(V)DC24定格電圧(V)DC24端子形状PCB, SMDインピーダンス50Ω包装形態テーピング包装(Z)質量(g)約5保護構造プラシール動作機能シングルスティブル型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする