画像準備中

RV同軸スイッチ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可 42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC12 注文コード73921873 品番ARV10A12Q
参考基準価格(税別)¥50,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はコイル定格電圧など90種類から選べます 他の種類を見る

小型サイズ(従来品体積比 約85%削減※) PINタイプ形状:L 15.9×W 15.9×H 11.2mm
優れた高周波特性(〜8/18/26.5GHz、50Ω)
豊富な端子形状をご用意(PIN、SMA)※※
接点構成 SPDT
フェールセーフ型、消費電力の低減に貢献するラッチング型(2巻線ラッチング型)を品揃え

用途
小型無線機
小型高周波関連計測器
各種検査治具
デジタル放送市場
移動体通信市場
コイル定格電圧(V)DC12 質量(g)約20 定格電圧(V)DC12 端子形状SMA connector 周波数帯域(GHz)8 動作機能Faile-safe Standard contact データ梱包Yes

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする