RV同軸スイッチ

商品レビューを投稿する
42日以内出荷返品不可42日以内出荷とは
内容量1個コイル定格電圧(V)DC24注文コード73921898品番ARV10A24Q
参考基準価格(税別)¥50,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

小型サイズ(従来品体積比 約85%削減※) PINタイプ形状:L 15.9×W 15.9×H 11.2mm
優れた高周波特性(~8/18/26.5GHz、50Ω)
豊富な端子形状をご用意(PIN、SMA)※※
接点構成 SPDT
フェールセーフ型、消費電力の低減に貢献するラッチング型(2巻線ラッチング型)を品揃え

用途
小型無線機
小型高周波関連計測器
各種検査治具
デジタル放送市場
移動体通信市場
コイル定格電圧(V)DC24質量(g)約20定格電圧(V)DC24端子形状SMA connector周波数帯域(GHz)8動作機能Faile-safe Standard contactデータ梱包Yes
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする