ACファンモータ 80カク 2端子

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73924025 品番ASEN804569
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,830
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る
厚さ(mm)38 形状角形 質量(g)270 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 規格UL、CSA 入力電圧(V)AC230 最大風量(m3/min)0.75/0.9(50/60Hz) 音圧レベル(dB)(ファン側面より距離1m)33/38(50/60Hz)、(ファン表面より距離1m)36/42(50/60Hz) 使用電圧範囲(V)±10% 定格電流(mA)(max.)70/55 最大静圧(Pa)34.4/49.1(50/60Hz) サイズ(mm)80×80 定格入力(W)10/8(+10/-20%) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2700/3200(50/60Hz) 拘束電流(mA)80/70

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73924025 ASEN804569 37655624 R87F-A6A85HP AC軸流ファン R87F omron(オムロン) AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 1個 2,998 税込3,298 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする