Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷却(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ本体
ACファンモータ 80カク 2端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
AC200
注文コード
73924113
品番
ASEN824549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,830
この商品は
入力電圧
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
厚さ(mm)
38
形状
角形
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC200
サイズ(mm)
80×80