ASEN902529 ACファンモータ_92角×25_2端子 Panasonic(パナソニック) 73924296

ACファンモータ_92角×25_2端子

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)AC115 注文コード73924296 品番ASEN902529
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は入力電圧など17種類から選べます 他の種類を見る
材質(プロペラ)プラスチック、(リード線)UL3266/AWG22、(ラベル)100V級…黒下地/200V級…赤下地 形状角形 厚さ(mm)25 質量(g)300 種類ACファン 周波数(Hz)50/60 入力電圧(V)AC115 最大風量(m3/min)0.8/0.98(50/60Hz) 絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガー計)(充電部とフレーム間) 使用周囲温度(℃)-10〜+60 保存温度範囲(℃)-20〜70 絶縁階級UL: A class、CSA: B class 音圧レベル(dB)(ファン側面より距離1m)34/39(50/60Hz)、(ファン表面より距離1m)39/44(50/60Hz) 使用電圧範囲(V)±10% 絶縁耐圧AC1500V 1分間 (充電部とフレーム間) 定格電流(mA)(max.)170/130 材質(端子)ファストン端子#110相当品 材質(ケーシング)アルミダイカスト 最大静圧(Pa)43.2/60.9(50/60Hz) 材質(軸受)ボールベアリング サイズ(mm)92×92 定格入力(W)12/9(+10/-20%) 定格回転速度(min-1[r.p.m])2600/3100(50/60Hz) 過熱保護装置インピーダンスプロテクト 平均寿命(時間)MTTF 50000(25℃、常湿、定格電圧にて連続通電した時、回転数が初期値に対して30%低下するまでの時間) 耐振性(振動数)10〜55Hz、(複振幅)0.75mm、(印加方向)X・Y・Zの3方向、(印加時間)各方向10分間 拘束電流(mA)180/160 使用湿度範囲(%RH)15〜85

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
73924296 ASEN902529 37655651 R87F-A3A93HP AC軸流ファン R87F omron(オムロン) AC軸流ファン R87F omron(オムロン) 1個 2,998 税込3,298 推奨代替品は完全に互換性があるものではございません。お買い求めの際には、製品の互換性について十分にご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85924745
2018-09-18
用途:
機械メンテナンス

機械の冷却ファンが壊れたので、交換しました。古いタイプのものは、角の取付穴が4つあいていましたが、本製品は3つです。不安でしたがしっかり固定できました。
回転時の音は、まあまあしますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする