Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷却(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ本体
ACファンモータ_92角×25_2端子
(1件のレビュー)
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
入力電圧(V)
AC240
注文コード
73924445
品番
ASEN922579
参考基準価格(税別)
¥1,920
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
入力電圧
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
ACファン
入力電圧(V)
AC240
サイズ(mm)
92×92