画像準備中

ACファンモータ_92角×25_2端子

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 入力電圧(V)AC200 注文コード73924533 品番ASEN942549
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,920
この商品は入力電圧など17種類から選べます 他の種類を見る
形状角形 厚さ(mm)25 種類ACファン 入力電圧(V)AC200 サイズ(mm)92×92

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
85924745
2018-09-18
用途:
機械メンテナンス

機械の冷却ファンが壊れたので、交換しました。古いタイプのものは、角の取付穴が4つあいていましたが、本製品は3つです。不安でしたがしっかり固定できました。
回転時の音は、まあまあしますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする