Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷却(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ本体
DCファンモータ
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73924804
品番
ASFN16B91
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
38
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
サイズ(mm)
119×119