Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷却(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ本体
DCファンモータ 40角×10リブ有ハーフ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73924883
品番
ASFN42791
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,460
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
角形
厚さ(mm)
10
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.15
音圧レベル(dB)
25
最大静圧(Pa)
34
サイズ(mm)
40×40
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
5500