Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷却(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ本体
DCファンモータ 60角×25リブ有スタンダード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73924935
品番
ASFN60392
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,170
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種類
DCファン
形状
角形
サイズ(mm)
60×60
厚さ(mm)
25
入力電圧(V)
DC24
最大静圧(Pa)
41.7
最大風量(m
3
/min)
0.61
音圧レベル(dB)
30.5
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4050