Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 冷却(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ
Panasonic(パナソニック)の ファンモータ本体
DCファンモータ 60角×25リブ有
商品レビューを投稿する
72日以内出荷
返品不可
72日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73924996
品番
ASFN66371
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
入力電圧(V)
DC12
最大風量(m
3
/min)
0.75
音圧レベル(dB)
36.5
最大静圧(Pa)
60.3
サイズ(mm)
60×60
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
4900